Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPVCT20
Cod. Produttore
FEPVCT20
Cod. EAN
8057014480672

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato verde D.20 TIRA NMFEPVCT20 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla compatibilità con sistemi standard
  • Materiale flessibile e resistente che semplifica il cablaggio
  • Colore verde per una chiara identificazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro agenti atmosferici, urti e abrasioni
  • Conservazione dell'integrità del sistema elettrico nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da un impianto sicuro e ben protetto
Il tubo corrugato verde D.20 TIRA NMFEPVCT20 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, garantendo protezione e sicurezza dei cavi. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, questo tubo corrugato offre una struttura flessibile e durevole, ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti interni ed esterni. Il colore verde facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi, mentre la dimensione di 20 mm di diametro permette di ospitare cavi di varie sezioni. La superficie del materiale è studiata per offrire protezione contro l'usura e l'inquinamento, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di fissaggio e installazione standard permette un montaggio semplice e sicuro, rispettando le normative di sicurezza elettrica. Questo tubo corrugato è perfetto per proteggere i cavi da agenti atmosferici, urti e abrasioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni di cablaggio in impianti civili e industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato verde D.20 TIRA NMFEPVCT20 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, garantendo protezione e sicurezza dei cavi. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, questo tubo corrugato offre una struttura flessibile e durevole, ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti interni ed esterni. Il colore verde facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi, mentre la dimensione di 20 mm di diametro permette di ospitare cavi di varie sezioni. La superficie del materiale è studiata per offrire protezione contro l'usura e l'inquinamento, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di fissaggio e installazione standard permette un montaggio semplice e sicuro, rispettando le normative di sicurezza elettrica. Questo tubo corrugato è perfetto per proteggere i cavi da agenti atmosferici, urti e abrasioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni di cablaggio in impianti civili e industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Produttore

Tubo corrugato verde D.20 flessibile resistente per installazioni elettriche civili e industriali

€ 0,3303 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m