Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPACT25
Cod. Produttore
FEPACT25
Cod. EAN
8057014480351

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato NMFEPACT25 assicura un’installazione efficiente e duratura in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Struttura rigida e superficie liscia per un rapido inserimento dei cavi
  • Compatibilità con sistemi di fissaggio standard
  • Installazione semplice e sicura, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro urti, abrasioni e agenti atmosferici
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Efficienza garantita e conformità alle normative di sicurezza
Il tubo corrugato NMFEPACT25 di colore azzurro con diametro di 25 millimetri rappresenta una soluzione resistente e versatile per l'installazione di condotte elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione superficiale e elevato grado di protezione IP, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua struttura rigida e la superficie liscia facilitano il passaggio dei cavi, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le dimensioni standard consentono un'installazione semplice e sicura. Questo tubo corrugato è progettato per ottimizzare la gestione dei cavi, offrendo protezione contro urti, abrasioni e agenti atmosferici. La sua conformità alle normative di sicurezza e qualità lo rende una scelta affidabile per applicazioni elettriche di vario tipo, garantendo efficienza e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato NMFEPACT25 di colore azzurro con diametro di 25 millimetri rappresenta una soluzione resistente e versatile per l'installazione di condotte elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione superficiale e elevato grado di protezione IP, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua struttura rigida e la superficie liscia facilitano il passaggio dei cavi, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le dimensioni standard consentono un'installazione semplice e sicura. Questo tubo corrugato è progettato per ottimizzare la gestione dei cavi, offrendo protezione contro urti, abrasioni e agenti atmosferici. La sua conformità alle normative di sicurezza e qualità lo rende una scelta affidabile per applicazioni elettriche di vario tipo, garantendo efficienza e lunga durata nel tempo.

Produttore

Tubo corrugato rigido azzurro diametro 25 mm protezione urti e agenti atmosferici per installazioni elettriche interne ed esterne

€ 0,5258 x 1 m
(m) Quantità minima: 1000 m
Qta imballo: 1000 m