Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPCT32
Cod. Produttore
FEPCT32
Cod. EAN
8057014480030

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato nero da 32 mm garantisce protezione e facilità d’installazione per impianti elettrici di qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Struttura flessibile per una posa semplice e veloce
  • Compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Materiale leggero per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro umidità e abrasioni
  • Adatto per ambienti interni ed esterni con elevata protezione IP
  • Design professionale e integrabile in diverse installazioni
Il tubo corrugato nero da diametro 32 millimetri offre una soluzione resistente e versatile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro agenti esterni come umidità e abrasioni. La sua struttura a corrugazione permette una facile flessibilità e un'installazione semplice in diverse configurazioni. Ideale per applicazioni industriali, civili e commerciali, questo tubo è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni grazie alla sua elevata protezione IP. La finitura di colore nero conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in molte installazioni. La robustezza e la leggerezza del materiale assicurano una gestione agevole durante le operazioni di posa, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato nero da diametro 32 millimetri offre una soluzione resistente e versatile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro agenti esterni come umidità e abrasioni. La sua struttura a corrugazione permette una facile flessibilità e un'installazione semplice in diverse configurazioni. Ideale per applicazioni industriali, civili e commerciali, questo tubo è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni grazie alla sua elevata protezione IP. La finitura di colore nero conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in molte installazioni. La robustezza e la leggerezza del materiale assicurano una gestione agevole durante le operazioni di posa, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di qualità.

Produttore

Tubo corrugato nero 32 mm flessibile resistente protezione cavi interni esterni IP elevato

€ 0,8335 x 1 m
(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m