Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPMCT20
Cod. Produttore
FEPMCT20
Cod. EAN
8057014480597

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato NMFEPMCT20 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del materiale
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con diversi sistemi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione robusta contro sollecitazioni meccaniche e ambientali
  • Durata prolungata che garantisce affidabilità nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un impianto sicuro e ben protetto
Descrizione del produttore: Il tubo corrugato NMFEPMCT20 marrone D20 TI è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace dei cavi e dei conduttori nelle installazioni industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo tubo corrugato offre flessibilità e facilità di posa, mantenendo elevati standard di sicurezza grazie alla sua protezione superficie e al grado di protezione IP. Il colore marrone e il diametro di 20 millimetri lo rendono ideale per applicazioni dove è richiesta una buona visibilità e compatibilità estetica. La sua struttura robusta permette di sopportare condizioni ambientali avverse e sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di cablaggio di varie tipologie e la facilità di installazione lo rendono un elemento indispensabile per impianti elettrici affidabili e sicuri.

Produttore

Tubo corrugato marrone D20 flessibile resistente per impianti elettrici industriali e civili

€ 0,3303 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m