Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPLCT25
Cod. Produttore
FEPLCT25
Cod. EAN
8057014480528

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato lilla D.25 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla struttura rigida
  • Compatibilità con diversi sistemi di fissaggio
  • Resistenza a urti e abrasioni per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Durabilità anche in ambienti difficili
  • Risparmio energetico garantito da un cablaggio efficiente
Il tubo corrugato di colore lilla con diametro di 25 millimetri è un componente essenziale per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti difficili. La sua struttura rigida assicura una facile posa e un’ottima protezione contro urti e abrasioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo tubo corrugato permette un’installazione sicura e ordinata dei cablaggi, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La superficie trattata offre una protezione aggiuntiva contro agenti atmosferici e agenti chimici, prolungando la vita utile del componente. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento e fissaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in vari contesti di installazione. Un prodotto che combina funzionalità, affidabilità e rispetto delle normative di sicurezza, perfetto per garantire un cablaggio efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato di colore lilla con diametro di 25 millimetri è un componente essenziale per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti difficili. La sua struttura rigida assicura una facile posa e un’ottima protezione contro urti e abrasioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo tubo corrugato permette un’installazione sicura e ordinata dei cablaggi, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La superficie trattata offre una protezione aggiuntiva contro agenti atmosferici e agenti chimici, prolungando la vita utile del componente. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento e fissaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in vari contesti di installazione. Un prodotto che combina funzionalità, affidabilità e rispetto delle normative di sicurezza, perfetto per garantire un cablaggio efficiente e sicuro.

Produttore

Tubo corrugato lilla diametro 25 mm struttura rigida protezione cavi elettrici uso civile e industriale

€ 0,5258 x 1 m
(m) Quantità minima: 1000 m
Qta imballo: 1000 m