Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPLCT20
Cod. Produttore
FEPLCT20
Cod. EAN
8057014480511

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato lilla D.20 garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura rigida e flessibile
  • Risparmio di tempo nella posa e gestione dei cablaggi
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP elevati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo
  • Protezione ottimale contro polvere e umidità
  • Organizzazione chiara e sicura degli impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il tubo corrugato di colore lilla con diametro di 20 millimetri offre una soluzione affidabile per la protezione e la conduzione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e protezione superficiale elevata, assicurando durabilità nel tempo. La sua struttura rigida permette una facile installazione e una gestione ottimale dei cablaggi, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo tubo corrugato si distingue per la compatibilità con sistemi di protezione IP elevati, offrendo sicurezza e protezione contro polvere e umidità. La finitura di colore lilla permette di individuare facilmente le linee cablate, migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua forma flessibile e resistente si adatta a diverse configurazioni di montaggio, rappresentando una scelta eccellente per installazioni durevoli e di qualità.

Produttore

Tubo corrugato lilla diametro 20 mm resistente agenti atmosferici protezione cavi elettrici installazioni civili industriali

€ 0,3303 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m