Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPACT20
Cod. Produttore
FEPACT20
Cod. EAN
8057014480344

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato NMFEPACT20 offre una soluzione affidabile e duratura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla superficie liscia e design compatto
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con diversi sistemi di fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro urti e agenti esterni
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Migliore sicurezza e prestazioni elevate nel tempo
Descrizione del produttore: Il prodotto NMFEPACT20 è un tubo corrugato di colore azzurro con un diametro di 20 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione resistente e affidabile per l'installazione di cavi elettrici. La sua struttura rigida garantisce una protezione efficace contro urti e agenti esterni, facilitando la posa e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Il design compatto e la superficie liscia favoriscono un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura, questo tubo corrugato è compatibile con diversi sistemi di fissaggio e può essere facilmente integrato in impianti elettrici di vario tipo. La sua resistenza alle condizioni ambientali e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni elevate in ogni utilizzo.

Produttore

Tubo corrugato azzurro diametro 20 mm, superficie liscia, resistente urti, installazione rapida impianti elettrici civili e industriali

€ 0,3303 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m