Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBZ14
Cod. Produttore
XVBZ14
Cod. EAN
3389119026352

Informazioni di prodotto

Tubo di supporto - alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TUBO DI SUPPORTO, ALLUMINIO. gamma prodotto: Harmony XVB - descrizione accessori: tubo di supporto di alluminio - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - accessori / destinazione elementi: piastra di fissaggio. Benefici: In splendida forma!. Questa gamma semplice e completamente modulare, caratterizzata da un\'estrema facilità di montaggio, fissaggio, manutenzione e gestione, offre alte prestazioni e una vasta scelta di elementi ( luminosi e sonori). L\'elevato grado di protezione, l\'eccezionale luminosità e l\'eccellente affidabilità ne permettono l\'adattamento a qualsiasi tipo di ambiente.... Applicazioni: Segnalazioni a lunga distanza: da 35 a 50m, Industria: costruttori di macchine (catena di montaggio, ecc.), carichi mobili (gru mobili, carrelli, ecc.), Settore para-industriale e terziario: pedaggi autostradali, registratori di cassa, quadri di distribuzione, ecc....

lunghezza del tubo

800 mm