Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BLJ
Cod. Produttore
DL1BLJ
Cod. EAN
3389110846119

Informazioni di prodotto

Lampadina 12v-10W BA15D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony DL1BLJ è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 12 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

Serie

Harmony_XVD

corrente nominale

830 mA

tensione della lampada

12 V

base

BA15d

tecnologia

lampada a incandescenza

adatto per scopi di visualizzazione

Produttore

LAMPADINA 12V-10W BA15D