›

Tubetto termorestringente Thin Wall 1 inch diametro interno 3,3 m nero uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB1000
Cod. Produttore HSB1000
Cod. EAN 5414363104001

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza: 3,3 metri
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Nero standard
  • Privo di: Silicone, Cadmio e Piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS (EU) 2015/863
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1 Inch Expanded Inside Diameter - 3.3 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente Thin Wall 1 inch diametro interno 3,3 m nero uso elettrico