›

Tubetto termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 2,4mm nero 1,22m isolamento elettrico alta qualità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP93-0-A
Cod. Produttore MLP93-0-A
Cod. EAN 5414363105671

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Colore: nero
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Privo di: silicone, cadmio, piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D2,4 BARRA 1,22M è una barra isolante termorestringente progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce protezione e isolamento ottimali per collegamenti e giunzioni. La lunghezza di 1,22 metri consente un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle operazioni di isolamento. Questo prodotto è ideale per proteggere i componenti elettrici da agenti esterni e per migliorare la durata degli impianti. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/32 Inch/2.4mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Tubetto termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 2,4mm nero 1,22m isolamento elettrico alta qualità