›

Tubetto termorestringente nero 3,2 mm diametro 1,22 m isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-0-A
Cod. Produttore PLG125-0-A
Cod. EAN 5414363076933

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D3,2 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. La barra isolante ha una lunghezza di 1,22 metri e un diametro di 3,2 mm, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per l'installazione in impianti elettrici dove è necessario un isolamento termorestringente per proteggere i collegamenti da agenti esterni e garantire la continuità elettrica. La sua struttura assicura facilità di utilizzo e un'ottima performance in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Black, 1.22M Length X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente nero 3,2 mm diametro 1,22 m isolamento elettrico professionale