›

Tubetto termorestringente nero 11,5 m 1/8" diametro interno espanso isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB125
Cod. Produttore HSB125
Cod. EAN 5414363104070

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 11,5 metri
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Nero
  • Privo di: Silicone, cadmio, piombo
  • Conformità RoHS: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/8 Inch Expanded Inside Diameter - 11.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente nero 11,5 m 1/8" diametro interno espanso isolamento elettrico