›

Tubetto termorestringente isolante 3,2 mm diametro interno 11,5 m grigio per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB125-8
Cod. Produttore HSB125-8
Cod. EAN 5414363028963

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza bobina: 11,5 metri
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Imballo: Dispenser Box
  • Materiale: Privo di ftalati e metalli pesanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D3,2 BOX 11,5M G è un materiale isolante termorestringente utilizzato per la protezione e l'isolamento di componenti elettrici. La sua caratteristica principale è la capacità di ridursi al calore, garantendo una perfetta aderenza e protezione contro umidità, polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, questo prodotto assicura un isolamento duraturo e resistente, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La confezione da 11,5 metri consente un utilizzo versatile e pratico in diversi contesti professionali. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/8 Inch Expanded Inside Diameter - 11.5 Meters Grey

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente isolante 3,2 mm diametro interno 11,5 m grigio per applicazioni elettriche professionali