›

Tubetto termorestringente flessibile 9,5mm nero 1,22m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-0-A
Cod. Produttore PLG375-0-A
Cod. EAN 5414363108276

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: nero
  • Materiale: silicone
  • Senza cadmio e piombo: conforme RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Resistenza chimica: senza ftalati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D9,5 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per garantire connessioni sicure e resistenti. La sua barra di 1,22 metri offre una soluzione pratica per applicazioni che richiedono isolamento e protezione affidabile. Ideale per lavori di cablaggio e installazioni elettriche, questo prodotto assicura durata e facilità d’uso, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Black 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente flessibile 9,5mm nero 1,22m per isolamento elettrico