›

Tubetto termorestringente elettrico 6,4mm nero lunghezza 1,22m per connessioni sicure impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG250-0-A
Cod. Produttore PLG250-0-A
Cod. EAN 5414363108016

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D6,4 BARRA 1,22M è un prodotto elettrico progettato per offrire soluzioni affidabili nell’installazione e connessione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La barra da 1,22 metri assicura una gestione efficiente dei collegamenti, mentre il design compatto facilita l’integrazione in impianti elettrici di varia natura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 6.4mm Expanded Diameter, White, 1.22M X 5, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente elettrico 6,4mm nero lunghezza 1,22m per connessioni sicure impianti elettrici