› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Tubetto terminale singolo 0,75mm² blu con flangia isolante per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225002
Cod. Produttore BIZ225002
Cod. EAN 3700420331070

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Colore: Blu
  • Tensione max: 1000 V
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Lunghezza totale: 14 mm
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 0,75 mm² di colore blu, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, è conforme alla direttiva RoHS, privo di alogeni, e offre una protezione superficiale stagnata. Il prodotto è confezionato in busta da 100 pezzi ed è caratterizzato da dimensioni precise che ne assicurano la compatibilità e la facilità di installazione in impianti elettrici. La sua costruzione standard lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 0,75 mm², blu (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Tubetto terminale singolo 0,75mm² blu con flangia isolante per cablaggio elettrico