Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE610ST
Cod. Produttore
KE610ST
Cod. EAN
8016692035222

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: KE
  • Non isolato: Sì
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
Tubetto non isolato in rame stagnato, con sezione di 6 mmq e lunghezza di 10 mm. Prodotto standard privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e resistenza alla corrosione. La finitura stagnata assicura una protezione efficace della superficie, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

lunghezza della bussola

10 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

10 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

10

Produttore

Tubetto non isolato rame 6mmq lunghezza 10mm cablaggio elettrico