Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECPKD1508
Cod. Produttore
CPKD1508
Cod. EAN
8016692160269

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: CPKD
  • Isolamento: PA 6.6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Applicazione: Cablaggi cavi multi-trefolo
  • Trattamento: Ricottura e stagnatura
  • Facilità inserzione: Camicetta a imbuto
Tubetto concatenato di colore nero con sezione da 1,5 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per connessioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità e protezione efficace. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie CPKD sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per eseguire, con l’aiuto degli appositi applicatori, cablaggi in serie di cavi flessibili multi-trefolo da inserire in terminali a vite e in morsettiere su unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie CPKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Produttore

Tubetto terminale rame elettrolitico 1,5 mmq nero cablaggio industriale