› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preisolato rame 50mmq 20mm cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKC50020
Cod. Produttore PKC50020
Cod. EAN 8016692035550

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mmq
  • Lunghezza: 20 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Facilità installazione: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto preisolato PKC50020 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo così una lunga durata e affidabilità nelle connessioni. L'isolamento è costituito da poliammide 6, un materiale resistente e senza alogeni, che assicura protezione meccanica e sicurezza durante l'uso. Questo tubetto è progettato per conduttori in rame flessibile di sezione 50 mm² con lunghezza di isolamento di 20 mm. La protezione superficiale stagnata e la tipologia costruttiva standard lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantendo una connessione stabile e duratura. L'isolamento in poliammide contribuisce a una buona resistenza termica e meccanica, mentre l'assenza di alogeni riduce l'impatto ambientale e i rischi in caso di incendio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Tubetto preisolato rame 50mmq 20mm cablaggio industriale
€ 0,5048 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info