Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC1618
Cod. Produttore
PKC1618
Cod. EAN
8016692035505

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Ricottura e stagnatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato PKC1618 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una elevata resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide, un materiale senza alogeni che assicura sicurezza e durata nel tempo. Il tubetto è di colore verde, con sezione di 16 mm² e lunghezza di 18 mm, ed è progettato per l'uso con cavi in rame flessibile di classe 5. La costruzione standard del connettore lo rende ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e facilità di installazione mediante crimpatura. La protezione superficiale stagnata contribuisce a mantenere elevate prestazioni elettriche e meccaniche nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Verde

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

6

Produttore

Tubetto preis. 16mmq P18mm rame elettrolitico cablaggio industriale