Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD110
Cod. Produttore
PKD110
Cod. EAN
8016692085623

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1 mmq
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Applicazione: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore isolato PKD110 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo una connessione affidabile e duratura. La sua guaina isolante è in poliammide, materiale senza alogeni che assicura elevata resistenza meccanica e termica. Il connettore è di colore rosso e conforme alla normativa DIN 46228/4, progettato per l’uso con fili di rame flessibili con sezione di 1 mm². La protezione superficiale stagnata e la costruzione standard lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali, assicurando una facile installazione e una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Tubetto isolato rame 1mmq rosso per cablaggio industriale DIN10mm

€ 0,0401 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.