› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto terminale preisolato PA6 rosso per conduttori flessibili rame 10mmq passo 12mm

Cod. Rexel CEPKD1012
Cod. Produttore PKD1012
Cod. EAN 8016692084428

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Serie: PKD
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza: 99,9%
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Applicazione: Cavi multi-trefolo
  • Finitura: Ricotto e stagnato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

22 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

8

Tubetto terminale preisolato PA6 rosso per conduttori flessibili rame 10mmq passo 12mm
€ 0,0729 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.