› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preisolato rame 95mmq P25mm cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKC95025
Cod. Produttore PKC95025
Cod. EAN 8016692062013

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Tubetto preisolato di sezione 95 mmq con isolamento in poliammide di colore rosso, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Il materiale isolante senza alogeni assicura maggiore sicurezza in caso di incendio, mentre la tipologia costruttiva standard ne facilita l’utilizzo in applicazioni elettriche professionali. Progettato per offrire affidabilità e protezione nella connessione dei cavi elettrici, questo tubetto combina qualità dei materiali e design funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

44 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

95 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

000

Tubetto preisolato rame 95mmq P25mm cablaggio industriale
€ 1,68 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info