Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC1510
Cod. Produttore
PKC1510
Cod. EAN
8016692056890

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Tubetto preisolato
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: PK
  • Isolante: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Quantità consigliata: 500 pz

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto preisolato di sezione 1,5 mm² con corpo in rame stagnato per garantire la massima conduttività e resistenza all’ossidazione. L’isolamento è realizzato in poliammide, materiale senza alogeni che assicura elevata sicurezza e protezione. Il tubetto è di colore rosso per una facile identificazione e presenta una tipologia costruttiva standard. Ideale per l’uso con fili di rame flessibili, offre affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura preisolata, che protegge il conduttore e ne facilita la crimpatura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Produttore

Tubetto preis. rame 1,5 mmq P10mm rosso cablaggio industriale