Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECPKD508
Cod. Produttore
CPKD508
Cod. EAN
8016692163321

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,3-0,5 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: CPKD
  • Isolamento: PA 6.6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Compatibilità: Cavi multi-trefolo
  • Applicazione: Cablaggi in serie
Tubetto con conduttore in rame stagnato di sezione da 0,3 a 0,5 mmq, isolato in polipropilene (PP) di colore bianco. Prodotto senza alogeni, progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e sicurezza nelle applicazioni elettriche standard. La tipologia costruttiva è studiata per offrire affidabilità e facilità di utilizzo in impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie CPKD sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per eseguire, con l’aiuto degli appositi applicatori, cablaggi in serie di cavi flessibili multi-trefolo da inserire in terminali a vite e in morsettiere su unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie CPKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Produttore

Tubetto terminale rame elettrolitico 0,3-0,5 mmq per cablaggio industriale