Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC35025
Cod. Produttore
PKC35025
Cod. EAN
8016692035543

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato CEPKC35025 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame stagnato per garantire una protezione ottimale contro l'ossidazione. Il rivestimento isolante è in poliammide, materiale resistente e senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo connettore standard è progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile e presenta una sezione di 35 mm² con una lunghezza di isolamento di 25 mm. La sua costruzione è conforme alle specifiche DIN 46228/4 e certificata UL486F per il mercato statunitense e CSA C22.2 per il Canada, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Il tubetto è ideale per applicazioni professionali dove è richiesta affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Altro

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

39 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

2

Produttore

Tubetto preisolato rame 35mmq 25mm cablaggio industriale