Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE1510
Cod. Produttore
PKE1510
Cod. EAN
8016692056791

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6 semplificato
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto preisolato di sezione 1,5 mm² e lunghezza 10 metri, ideale per connessioni elettriche professionali. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l’ossidazione e assicurare una conducibilità elevata. L’isolamento è in poliammide, materiale resistente e senza alogeni, che offre protezione meccanica e sicurezza nell’uso. Il tubetto è di colore rosso, facilitando l’identificazione nelle applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a un’ampia gamma di utilizzi con fili di rame flessibile, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Produttore

Tubetto preis. 1,5mmq nero per cablaggio elettrico industriale