Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE1518
Cod. Produttore
PKE1518
Cod. EAN
8016692035611

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Tubetto preis.
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Purezza rame: 99,9%

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato CEPKE1518 è un connettore elettrico realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l’ossidazione, garantendo elevata conduttività e affidabilità nel tempo. L’isolamento è in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Il tubetto è di colore nero ed è progettato per l’uso con fili di rame flessibili di sezione 1,5 mm², con una lunghezza di 18 mm. La tipologia costruttiva è standard, adatta per installazioni professionali che richiedono connessioni stabili e sicure. Questo prodotto è ideale per garantire un collegamento elettrico efficiente, grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Nero

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Produttore

Tubetto preis. 1,5mmq nero P18mm per cablaggio elettrico