› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preis. rame 25mmq P16mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKE25016
Cod. Produttore PKE25016
Cod. EAN 8016692035727

Informazioni principali

  • Sezione: 25mmq
  • Lunghezza: 16mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto preisolato CEPKE25016 è un connettore elettrico realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l'ossidazione. È dotato di un isolamento in poliammide, un materiale resistente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e durata nel tempo. Il connettore è di colore nero e presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per l'uso con conduttori di rame flessibili. La sezione del conduttore supportata è di 25 mm² con un diametro di 16 mm, rendendolo adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La plastica dell'isolamento è utilizzata anche per scopi di identificazione, senza però costituire un isolamento elettrico aggiuntivo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

30 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

4

Tubetto preis. rame 25mmq P16mm per cablaggio industriale