Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC25022
Cod. Produttore
PKC25022
Cod. EAN
8016692035529

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Lunghezza: 22 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Quantità consigliata: 50 pz

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto preisolato di sezione 25 mm² con protezione superficiale stagnata, realizzato in rame elettrolitico per garantire elevata conduttività e resistenza all’ossidazione. L’isolamento è in poliammide, materiale senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Il tubetto è di colore marrone e presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per connessioni elettriche affidabili con fili di rame flessibile. La guaina plastica serve esclusivamente a scopo identificativo e non costituisce isolamento elettrico. Progettato per un’installazione semplice e sicura, è conforme alle normative di sicurezza UL e CSA, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Marrone

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

26 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

4

Produttore

Tubetto preisolato rame 25mmq 22mm cablaggio industriale