Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD7512
Cod. Produttore
PKD7512
Cod. EAN
8016692085685

Informazioni di prodotto

  • Serie: PKD
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore isolato PKD7512 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione efficace contro l’ossidazione. È dotato di un tubetto isolante in poliammide, materiale resistente e durevole, che assicura un’ottima identificazione senza rappresentare un isolamento elettrico. Progettato secondo la normativa DIN 46228/4, questo tubetto isolato è adatto per l’uso con fili di rame flessibili di sezione 0,75 mm². La tipologia costruttiva standard e il colore grigio lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Il prodotto è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza ambientale e di utilizzo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Produttore

Tubetto isolato DIN 0,75mmq grigio per cablaggio industriale