Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC418
Cod. Produttore
PKC418
Cod. EAN
8016692035444

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4 mmq
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Resistenza meccanica: Elevata

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato PKC418 è un connettore per fili elettrici in rame con sezione da 4 mm², caratterizzato da un rivestimento stagnato che ne previene l’ossidazione e garantisce una lunga durata nel tempo. L’isolamento è realizzato in poliammide, materiale resistente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e protezione durante l’installazione e l’uso. Il connettore è di colore grigio e presenta una tipologia costruttiva standard, adatta per l’utilizzo con fili di rame flessibili. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione affidabile e stabile, facilitando l’installazione grazie al tubetto preisolato che protegge il conduttore e ne mantiene l’integrità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

12

Produttore

Tubetto preis. rame 4mmq 18mm per cablaggio elettrico