Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE2512
Cod. Produttore
PKE2512
Cod. EAN
8016692056920

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Tubetto preis.
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato CEPKE2512 è un connettore elettrico di alta qualità realizzato in rame elettrolitico stagnato, che garantisce una protezione efficace contro l'ossidazione. L'isolamento è costituito da un rivestimento in poliammide, materiale resistente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore blu del rivestimento facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo prodotto è progettato per l'uso con fili di rame flessibile e presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Blu

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

14

Produttore

Tubetto preis. 2,5mmq P12 grigio per cablaggio industriale