› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preisolato rame 70mmq 22mm connessione elettrica industriale

Cod. Rexel CEPKC70022
Cod. Produttore PKC70022
Cod. EAN 8016692574752

Informazioni principali

  • Sezione: 70 mmq
  • Lunghezza: 22 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: multi-trefolo

Descrizione del prodotto

Tubetto preisolato realizzato in rame stagnato con isolamento in poliammide di colore giallo. Progettato per garantire un’elevata protezione elettrica e meccanica, è privo di alogeni per un utilizzo sicuro e conforme alle normative ambientali. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, con sezione di 70 mmq e diametro di 22 mm, ideale per connessioni stabili e durature. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

38 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

70 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

00

Tubetto preisolato rame 70mmq 22mm connessione elettrica industriale
€ 1,16 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.