› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preis. rame 0,75mmq P8mm per cablaggio elettrico industriale

Cod. Rexel CEPKE7508
Cod. Produttore PKE7508
Cod. EAN 8016692035581

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tipo: Tubetto preisolato
  • Serie: PK
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Applicazioni: Connessioni multi-trefolo
  • Finitura: Ricotto e stagnato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore preisolato CEPKE7508 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l’ossidazione, assicurando una lunga durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. L’isolamento esterno è in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni, che offre una protezione sicura e duratura. Il connettore è di colore blu, conforme alla classificazione standard, ed è progettato per l’uso con fili di rame flessibili da 0,75 mm² di sezione. La costruzione standard e la superficie stagnata ne facilitano l’installazione e migliorano la conducibilità elettrica, rendendolo ideale per applicazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Tubetto preis. rame 0,75mmq P8mm per cablaggio elettrico industriale
€ 0,0159 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.