Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD50025
Cod. Produttore
PKD50025
Cod. EAN
8016692084268

Informazioni di prodotto

  • Serie: PKD
  • Sezione: 50 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Lunghezza: 25 mm
  • Facilità cablaggio: Camicia a imbuto

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore isolato PKD50025 è un tubetto isolato conforme alla normativa DIN 46228/4, progettato per l'uso con cavi in rame stagnato di sezione 50 mm². La guaina isolante è realizzata in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni, che garantisce sicurezza e durabilità nell'installazione elettrica. Il corpo conduttore è in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione e assicurare una connessione affidabile nel tempo. La colorazione blu del tubetto facilita l'identificazione della sezione del cavo. Questo connettore è di tipologia costruttiva standard ed è indicato per applicazioni professionali nel campo dell'impiantistica elettrica, garantendo un'ottima qualità di crimpatura e isolamento. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Blu

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Produttore

Tubetto isolato rame elettrolitico 50mmq P25mm per cablaggio industriale