Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC120027
Cod. Produttore
PKC120027
Cod. EAN
8016692574783

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Serie: PK
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6 preisolato
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Ricotto e stagnato
  • Applicazioni: Multi-trefolo flessibile
  • Montaggio: Terminali a vite
Tubetto preisolato di sezione 120 mm² con isolamento in poliammide di colore blu, realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il prodotto è senza alogeni, assicurando maggiore sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per connessioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Blu

lunghezza della bussola

27 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

120 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Tubetto preisolato rame 120mmq 27mm per cablaggio industriale