Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD510
Cod. Produttore
PKD510
Cod. EAN
8016692084565

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mmq
  • Tipo: Tubetto isolato
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PKD
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto CEPKD510 è un tubetto isolato conforme alla normativa DIN 46228/4, realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione. L'isolamento è in poliammide 6, un materiale resistente e senza alogeni, che garantisce sicurezza e durabilità. Il tubetto è di colore bianco e presenta una sezione di 0,5 mm². È progettato per l’uso con fili di rame flessibili, offrendo una protezione affidabile e facilitando l’identificazione grazie al rivestimento isolante. La tipologia costruttiva è standard, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connettori di alta qualità e prestazioni sicure. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

22

Produttore

Tubetto isolato DIN 0,5mmq bianco per cablaggio industriale

€ 0,0441 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.