Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE1618
Cod. Produttore
PKE1618
Cod. EAN
8016692035710

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore preisolato modello CEPKE1618 è progettato per l'installazione su conduttori in rame con sezione di 16 mm² e lunghezza di isolamento di 18 mm. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l'ossidazione, presenta un manicotto isolante in poliammide di colore beige, senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità. La costruzione standard del prodotto permette un'installazione affidabile e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori con elevata conduttività e resistenza meccanica. La guaina isolante è destinata esclusivamente all'identificazione e non fornisce isolamento elettrico. Questo connettore è conforme alle normative UL486F e CSA C22.2, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Beige

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

6

Produttore

Tubetto preis. rame 16mmq diam.18mm per cablaggio industriale