› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preis. rame 0,3mmq P6mm connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel CEPKC306
Cod. Produttore PKC306
Cod. EAN 8016692035314

Informazioni principali

  • Sezione: 0,3 mm²
  • Lunghezza: 6 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: Multi-trefolo

Descrizione del prodotto

Tubetto preisolato di alta qualità con sezione da 0,3 mmq e diametro di 6 mm, realizzato in rame stagnato per garantire eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento in poliammide assicura protezione efficace e duratura, priva di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale e personale. Il prodotto è di colore blu e presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

10 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,3 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

22

Tubetto preis. rame 0,3mmq P6mm connessioni elettriche industriali
€ 0,0419 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.