Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC510
Cod. Produttore
PKC510
Cod. EAN
8016692035345

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato CEPKC510 è un connettore elettrico realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, con isolamento in poliammide di colore arancione. Questo accessorio è progettato per l'uso con conduttori di rame flessibile di sezione 0,5 mm², garantendo una connessione affidabile e duratura. Il tubetto è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva è standard, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono qualità e resistenza nel tempo. L'isolamento in poliammide conferisce ottima protezione meccanica e termica, mentre la superficie stagnata migliora la conducibilità e previene la corrosione. Questo prodotto è indicato per la terminazione e il collegamento di fili elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

22

Produttore

Tubetto preis. 0,5mmq arancione per cablaggio industriale