Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE412
Cod. Produttore
PKE412
Cod. EAN
8016692056692

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4 mmq
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Quantità consigliata: 200

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore preisolato CEPKE412 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. L'isolamento è in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni che assicura sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico. Il connettore ha una sezione di 4 mm² ed è di colore arancione per un facile riconoscimento. La tipologia costruttiva è standard, adatta per l'installazione su fili di rame flessibili di classe 5. Questo prodotto è progettato per un crimpaggio efficiente e sicuro, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

20 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

12

Produttore

Tubetto preis. rame 4mmq 10mm per cablaggio industriale