Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC50025
Cod. Produttore
PKC50025
Cod. EAN
8016692769134

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato PKC50025 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo così una lunga durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. L'isolamento è in poliammide, un materiale resistente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e protezione durante l'uso. Il tubetto è di colore verde ed è progettato per essere utilizzato con conduttori in rame flessibile di sezione 50 mm², con una lunghezza di isolamento da rimuovere di 25 mm. La costruzione standard e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo una connessione stabile e duratura. La plastica dell'isolamento ha funzione di identificazione e non di isolamento elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Verde

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Produttore

Tubetto preis. rame 50mmq 25mm per cablaggio industriale