› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preis. 4mmq grigio per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKC412
Cod. Produttore PKC412
Cod. EAN 8016692056852

Informazioni principali

  • Sezione: 4 mmq
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto preisolato CEPKC412 è un connettore per fili elettrici in rame con sezione di 4 mm² e lunghezza di 12 mm, progettato per garantire collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l’ossidazione, è dotato di un isolamento in poliammide, materiale resistente e senza alogeni, che assicura protezione meccanica e sicurezza ambientale. Il tubetto è di colore grigio e presenta una tipologia costruttiva standard. È indicato per l’uso con fili di rame flessibili e consente una crimpatura precisa e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

12

Tubetto preis. 4mmq grigio per cablaggio industriale
€ 0,0577 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.