Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE25022
Cod. Produttore
PKE25022
Cod. EAN
8016692035734

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Lunghezza: 22 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Serie: PK
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: Multi-trefolo
  • Rivestimento: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto preisolato per connessioni elettriche realizzato in rame stagnato con isolamento in poliammide di colore nero. Progettato per l’uso con cavi di rame flessibile, garantisce una protezione ottimale contro l’ossidazione grazie alla finitura stagnata. Il tubetto è privo di alogeni e presenta una tipologia costruttiva standard, assicurando elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo. L’isolamento in poliammide offre resistenza meccanica e termica, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Sezione nominale di 25 mm² e lunghezza di 22 mm, adatto per crimpatura con strumenti specifici per garantire una connessione affidabile e stabile. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Nero

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

4

Produttore

Tubetto preis. 25mmq nero P22mm per cablaggio elettrico industriale