› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto Preisolato 16mmq P12mm per Cablaggio Elettrico Industriale

Cod. Rexel CEPKE1612
Cod. Produttore PKE1612
Cod. EAN 8016692035703

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Applicazioni: Connessioni multi-trefolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore preisolato CEPKE1612 è un terminale per cavi in rame da 16 mm² con isolamento in poliammide di colore beige, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. La parte conduttrice è realizzata in rame stagnato elettroliticamente per prevenire l’ossidazione, mentre la guaina in poliammide 6 offre un isolamento meccanico resistente e senza alogeni. Questo terminale è conforme agli standard DIN 46228/4 e certificato UL486F e CSA C22.2, adatto per l’uso con fili di rame flessibili. La costruzione standard e la protezione superficiale garantiscono prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali, assicurando una facile installazione con strumenti di crimpatrice specifici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

23 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

6

Tubetto Preisolato 16mmq P12mm per Cablaggio Elettrico Industriale
€ 0,0864 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info