Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE1012
Cod. Produttore
PKE1012
Cod. EAN
8016692035680

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato modello CEPKE1012 è un connettore per fili elettrici in rame, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, presenta un isolamento in poliammide che assicura resistenza e durata nel tempo. Il connettore è di colore marrone, senza alogeni, e conforme alle specifiche standard DIN 46228/4. È indicato per l'uso con fili di rame flessibili di sezione 10 mm² e presenta una protezione superficiale stagnata. La tipologia costruttiva è standard, con isolamento in poliammide che offre una buona resistenza meccanica e chimica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Marrone

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

22 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

8

Produttore

Tubetto preisolato rame 10mmq 12mm cablaggio industriale

€ 0,0729 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info