› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto preisolato rame 4mmq 10mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKE410
Cod. Produttore PKE410
Cod. EAN 8016692492346

Informazioni principali

  • Sezione: 4 mmq
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Finitura: Ricottura e stagnatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto preisolato CEPKE410 è un connettore per fili elettrici in rame con sezione da 4 mm², caratterizzato da un rivestimento isolante in poliammide di colore arancione, conforme agli standard di sicurezza UL486F e CSA C22.2. La parte conduttrice è realizzata in rame stagnato elettroliticamente per prevenire l'ossidazione, garantendo una connessione affidabile e duratura. L'isolamento è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. Questo connettore è progettato per l'uso con fili di rame flessibili e presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono qualità e sicurezza elevate. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

12

Tubetto preisolato rame 4mmq 10mm per cablaggio industriale
€ 0,0315 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.