Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC7512
Cod. Produttore
PKC7512
Cod. EAN
8016692035369

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mmq
  • Tipo: Tubetto preis.
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Quantità consigliata: 500 pz

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto preisolato modello CEPKC7512 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato, che garantisce un'eccellente resistenza all'ossidazione. La sua guaina isolante è in poliammide 6, un materiale isolante di alta qualità, senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Il tubetto è di colore bianco e presenta una sezione di 0,75 mm², adatto per fili di rame flessibile di classe 5. È progettato secondo le specifiche standard DIN 46228/4 e UL486F, garantendo affidabilità e conformità alle normative internazionali. La guaina plastica è utilizzata esclusivamente per scopi di identificazione e non rappresenta un isolamento elettrico. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono connettori resistenti e di alta qualità per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Produttore

Tubetto preisolato 0,75mmq P12 per cablaggio elettrico industriale